DAYTON 6E819 légfüggöny ventilátor 4850 Fpm | AE8MFD

DAYTON 6E819 Légfüggöny fúvó 4850 Fpm

Raktáron
Tétel: AE8MFD Modell: 6E819

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,312.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfüggöny fúvó szerelvény
Légi sebesség4585 fpm
Air Volume7605 cfm
Mélység11 "
Magasság10.75 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz50/60
Max. Amper7.8
Max. Ajtó szélessége8 ft.
Max. Szerelési magasság12 ft.
Max. FORDULAT1480
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP3/4
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Fázis1
Feszültség115
Szélesség35 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)36.32
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)37.85
HS-kód8414596060
Származási országTH

Termék részletek:

    • Légszállítás 36 hüvelykes. Szekrény (3930 cfm)
    • Légszállítás 38 hüvelykes. Szekrény (4150 cfm)
    • Légszállítás 42 hüvelykes. Szekrény (4885 cfm)
    • Légszállítás 48 hüvelykes. Szekrény (5240 cfm)
    • Légszállítás 60 hüvelykes. Szekrény (6550 cfm)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAir VolumeMagasságMax. AmperMax. FORDULATMotoros HPmotor típusaFázisÁr
DAYTON 6E815 légfüggöny ventilátor 5900 Fpm | AE8MFA 6E815208-230/4609600 cfm9.75 "3.834501.5Három fázis3€1,851.64
DAYTON 6E816 légfüggöny ventilátor 5250 Fpm | AE8MFB 6E816208-230/4605070 cfm10.75 "3.217251Három fázis3€1,608.97
DAYTON 6E817 légfüggöny ventilátor 3800 Fpm | AE8MFC 6E817208-230/4601882 cfm9.75 "1.214501/2Három fázis3€982.74
DAYTON 6E820 légfüggöny ventilátor 3800 Fpm | AE8MFE 6E8201151882 cfm9.75 "5.217451/2Állandó osztott kondenzátor1€1,045.54
DAYTON 6E821 légfüggöny ventilátor, 4650 FPM, 1 fázis, 115 V, 1/4 LE, 60 Hz | AE8MFF 6E8211151050 cfm9.75 "3.411001/4Állandó osztott kondenzátor1€1,012.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6E819 Légfüggöny fúvó 4850 Fpm
€1,312.28 /Mértékegység