DAYTON 6E821 légfüggöny ventilátor, 4650 FPM, 1 fázis, 115 V, 1/4 LE, 60 Hz | AE8MFF

DAYTON 6E821 légfüggöny ventilátor, 4650 FPM, 1 fázis, 115 V, 1/4 LE, 60 Hz

Raktáron
Tétel: AE8MFF Modell: 6E821

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,012.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfüggöny fúvó szerelvény
Légi sebesség2500 fpm
Air Volume1050 cfm
Mélység11 "
Magasság9.75 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz50/60
Max. Amper3.4
Max. Ajtó szélessége4 ft.
Max. Szerelési magasság10 ft.
Max. FORDULAT1100
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP1/4
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Fázis1
Feszültség115
Szélesség35 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)34.8
Hajó hossza (cm)93.47
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8414596060
Származási országTH

Termék részletek:

    • Dayton légfüggönyös szekrényekkel való használatra készült, hogy folyamatos légáramlást generáljon a nyitott ajtókon keresztül raktárakban, bevásárlóközpontokban, repülőtereken és kórházakban
    • A teljesen zárt állandó osztott kondenzátor motor nagy hatékonyságot kínál
    • Horganyzott acél ház a kopásállóságért, valamint a por és a zord ipari környezetek elleni védelemért
    • Légszállítás 36 hüvelykes szekrénnyel (2025 cfm)
    • Légszállítás 38 hüvelykes szekrénnyel (2140 cfm)
    • Légszállítás 42 hüvelykes szekrénnyel (2360 cfm)
    • Légszállítás 48 hüvelykes szekrénnyel (2700 cfm)
    • Légszállítás 60 hüvelykes szekrénnyel (3375 cfm)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAir VolumeMagasságMax. AmperMax. FORDULATMotoros HPmotor típusaFázisÁr
DAYTON 6E815 légfüggöny ventilátor 5900 Fpm | AE8MFA 6E815208-230/4609600 cfm9.75 "3.834501.5Három fázis3€1,851.64
DAYTON 6E816 légfüggöny ventilátor 5250 Fpm | AE8MFB 6E816208-230/4605070 cfm10.75 "3.217251Három fázis3€1,608.97
DAYTON 6E817 légfüggöny ventilátor 3800 Fpm | AE8MFC 6E817208-230/4601882 cfm9.75 "1.214501/2Három fázis3€982.74
DAYTON 6E819 légfüggöny ventilátor 4850 Fpm | AE8MFD 6E8191157605 cfm10.75 "7.814803/4Állandó osztott kondenzátor1€1,312.28
DAYTON 6E820 légfüggöny ventilátor 3800 Fpm | AE8MFE 6E8201151882 cfm9.75 "5.217451/2Állandó osztott kondenzátor1€1,045.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6E821 légfüggöny ventilátor, 4650 FPM, 1 fázis, 115 V, 1/4 LE, 60 Hz
€1,012.72 /Mértékegység