DAYTON 6DHJ0 forró olajos főzőszivattyú 1/2 LE 115/230v | AE8JNY

DAYTON 6DHJ0 forró olajos főzőszivattyú 1/2 LE 115/230V

Raktáron
Tétel: AE8JNY Modell: 6DHJ0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,467.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó fogaskerék szivattyú
erősítők8.4/4.2
test anyagaÖntöttvas
perselySzén / grafit
Hajtómű anyagaAcél
SzinkronSarkantyú
GPM @ 20 PSI4.6
GPM @ 40 PSI4.4
GPM @ 60 PSI4.0
GPM @ Freeflow5.2
GPM max.5.2
Magasság13.75 "
HP1/2
Hossz5.75 "
Max. Nyomás40 psi
Max. FORDULAT1725
Max. Hőmérséklet375 F
Max. Viszkozitás100 SSU
Min. Hőmérséklet Értékelés40 ° F
MotorházODP
MotorkeretKarbonát tartó
O-RingViton
Fázis1
Port méret1 / 2 "
SealSzilikon ajak
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő6.2 Ft.
Temp. Hatótávolság40-375 F
típusMotorral
Feszültség115/230
Szélesség5.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.4975
Hajó magassága (cm)30.99
Hajó hossza (cm)50.04
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413600090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőktest anyagaMax. NyomásMax. HőmérsékletMotorházMotorkeretPort méretÁr
DAYTON 6DHH9 forró olajos főzőszivattyú 1/3 LE 115/230v | AE8JNX 6DHH95.75 "6.0/3.0Öntöttvas40 psi375 FODPKarbonát tartó1 / 2 "€1,219.72
DAYTON 6DHJ1 forró olajos főzőszivattyú 1/2 LE 115/230v | AE8JNZ 6DHJ16.5 "8.8/4.4Öntöttvas60 psi375 FODPSzorosan összekapcsolt1 / 2 "€2,137.15
DAYTON 41TK12 fogaskerék-szivattyú, forgó, egyfázisú, 316 rozsdamentes acél, 1-1/2LE | AX3MTN 41TK1222.5mm14.4/7.2316 Stainless Steel125280TEFC56HC1/2€2,980.33
DAYTON 41TK19 forgókerekes szivattyú, zárt csatolású, 1 1/2 LE, 230/460 V | CJ3FDP 41TK19--------€2,113.57
DAYTON 41TK10 forgókerekes szivattyú, zárt csatolású, 1 1/2 LE, 115/230 V | CJ3FDQ 41TK10--------€1,941.20
DAYTON 41TK26 Forgókerekes szivattyú, Karbonátor, 1/2 LE, 115/230V | CJ3FDR 41TK26--------€948.62
DAYTON 41TK21 forgókerekes szivattyú, zárt csatolású, 3 LE, 230/460V | CJ3FDT 41TK21--------€2,612.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6DHJ0 forró olajos főzőszivattyú 1/2 LE 115/230V
€1,467.67 /Mértékegység