DAYTON Forgó fogaskerék szivattyúk


Szűrő
Szinkron: Sarkantyú , Max. FORDULAT: 1725 , Max. Viszkozitás: 100 SSU , Min. Temp. Értékelés: 40 ° F , fázis: 1 , Szivattyú típusa: Bezárás párosítva , Típus: Motorral , Feszültség: 115/230
StílusModellHosszerősítőktest anyagaMax. NyomásMax. HőmérsékletMotorházMotorkeretPort méretÁr (ÁFA nélkül)
A
41TK05
--------€1,611.53
B
41TK22
--------€2,973.76
C
41TK16
--------€1,815.93
D
41TK26
--------€948.62
E
41TK10
--------€1,941.20
F
41TK15
--------€2,926.20
G
41TK20
--------€2,889.40
H
41TK27
--------€952.94
E
41TK09
--------€1,906.85
I
41TK19
--------€2,113.57
J
41TK24
--------€848.28
K
41TK07
--------€2,560.33
L
41TK11
--------€2,204.49
M
41TK25
--------€864.48
N
41TK13
--------€1,977.41
O
41TK21
--------€2,612.37
P
41TK18
--------€1,850.28
Q
6DHH9
5.75 "6.0/3.0Öntöttvas40 psi375 FODPKarbonát tartó1 / 2 "€1,219.71
Q
6DHJ0
5.75 "8.4/4.2Öntöttvas40 psi375 FODPKarbonát tartó1 / 2 "€1,467.67
R
6DHJ1
6.5 "8.8/4.4Öntöttvas60 psi375 FODPSzorosan összekapcsolt1 / 2 "€2,137.16
S
41TK12
22.5mm14.4/7.2316 Stainless Steel125280TEFC56HC1/2€2,980.32

Forgó fogaskerék szivattyúk

A Dayton forgókerekes fogaskerekes szivattyúi folyamatos áramlást biztosítanak nem részecskék és nem koptató folyadékok számára, és ideálisak önfelszívó alkalmazásokhoz és pozitív elmozdulást biztosítanak. ODP keretbe szerelt karbonátos motorral vannak felszerelve 9.6 GPM maximális áramlási sebességű folyadékok szivattyúzására 20 PSI nyomáson. A Dayton étolaj-szivattyúk rozsdamentes acél tengelyekkel, homlokkerekekkel és szénhüvellyel rendelkeznek a zavartalan működés érdekében. Az O-gyűrű és a mechanikus tömítések szivárgásmentes működést biztosítanak. Válasszon a forgókerekes szivattyúk széles kínálatából, amelyek 1/2 és 3/4 LE névleges teljesítményben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?