DAYTON 41TK12 fogaskerék-szivattyú, forgó, egyfázisú, 316 rozsdamentes acél, 1-1/2LE | AX3MTN

DAYTON 41TK12 fogaskerék-szivattyú, forgó, egyfázisú, 316 rozsdamentes acél, 1-1/2 LE

Raktáron
Cikkszám: AX3MTN Modell: 41TK12

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,980.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó fogaskerék szivattyú
erősítők14.4/7.2
test anyaga316 Stainless Steel
perselySzén-grafit
Hajtómű anyagaFortron PPS Spur
GPM @ 100 PSI10.2
GPM @ 20 PSI10.2
GPM @ 40 PSI9.5
GPM @ 60 PSI9.1
GPM @ Freeflow10.8
GPM max.10.8
Magasság8.25
HP1.5
Hossz22.5mm
Max. Nyomás125
Max. FORDULAT1725
Max. Hőmérséklet280
MotorházTEFC
Motorkeret56HC
O-RingViton
Fázis1
Port méret1/2
Szivattyú típusaBezárás párosítva
SzelepNem
Seal21-es típusú mechanikus, rozsdamentes acélból, Viton
Tengely anyaga316 Stainless Steel
Szívó emelő12.3
Temp. Hatótávolság32 fok és 280 fok F között
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.625
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőktest anyagaMax. NyomásMax. HőmérsékletMotorházMotorkeretPort méretÁr
DAYTON 6DHH9 forró olajos főzőszivattyú 1/3 LE 115/230v | AE8JNX 6DHH95.75 "6.0/3.0Öntöttvas40 psi375 FODPKarbonát tartó1 / 2 "€1,219.72
DAYTON 6DHJ0 forró olajos főzőszivattyú 1/2 LE 115/230v | AE8JNY 6DHJ05.75 "8.4/4.2Öntöttvas40 psi375 FODPKarbonát tartó1 / 2 "€1,467.67
DAYTON 6DHJ1 forró olajos főzőszivattyú 1/2 LE 115/230v | AE8JNZ 6DHJ16.5 "8.8/4.4Öntöttvas60 psi375 FODPSzorosan összekapcsolt1 / 2 "€2,137.15
DAYTON 41TK19 forgókerekes szivattyú, zárt csatolású, 1 1/2 LE, 230/460 V | CJ3FDP 41TK19--------€2,113.57
DAYTON 41TK10 forgókerekes szivattyú, zárt csatolású, 1 1/2 LE, 115/230 V | CJ3FDQ 41TK10--------€1,941.20
DAYTON 41TK26 Forgókerekes szivattyú, Karbonátor, 1/2 LE, 115/230V | CJ3FDR 41TK26--------€948.62
DAYTON 41TK21 forgókerekes szivattyú, zárt csatolású, 3 LE, 230/460V | CJ3FDT 41TK21--------€2,612.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 41TK12 fogaskerék-szivattyú, forgó, egyfázisú, 316 rozsdamentes acél, 1-1/2 LE
€2,980.33 /Mértékegység