Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6DHH8 sebességváltó-szivattyúfej Nsf | AE8JNW

DAYTON 6DHH8 fogaskerék-szivattyúfej Nsf Listán

Raktáron
Tétel: AE8JNW Modell: 6DHH8

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€704.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó fogaskerék szivattyúfej
DesignKarbonát tartó
VámértékKözbülső
FogaskerékSarkantyú
GPM @ 20 PSI3.9
GPM @ 25 PSI3.8
GPM @ 40 PSI3.4
GPM @ Freeflow4.1
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM4.1
Magasság3"
Hossz4 5 / 16 "
Max. Nyomás40 psi
Max. Hőmérséklet375 F
Max. Viszkozitás100 SSU
MotorkeretKarbonát tartó
O-RingViton
Port méret1 / 2 "
A szivattyú testének anyagaÖntöttvas
Szivattyú fordulatszáma1725
Ajánlott Motor HP1/3
SzelepNem
Gyűrű anyagaViton
SealViton Lip
Tengely Dia.1 / 2 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő5.1 Ft.
Szívóemelés (Ft.) @ 1725 RPM5.1
Temp. Hatótávolság40-375F
típusNincs motor
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8413600090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Cső (hüvelyk) (1/2)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletDesignVámértékMax. ViszkozitásMotorkeretPort méretA szivattyú testének anyagaGyűrű anyagaÁr
DAYTON 4KHA9 forgókerekes szivattyúfej, 1/4 hüvelykes 1/2 LE | AD8HFM 4KHA9210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 4 "BronzBuna N.€1,057.48
DAYTON 4KHC1 forgókerekes szivattyúfej, 3/8 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFN 4KHC1210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C3 / 8 "BronzBuna N.€1,196.64
DAYTON 4KHC2 forgókerekes szivattyúfej, 1/2 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFP 4KHC2210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 2 "BronzBuna N.€1,248.85
DAYTON 4KHC4 forgókerekes szivattyúfej, 1 hüvelykes 1 1/2 LE | AD8HFR 4KHC4210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU182TC / 184TC1"BronzBuna N.€1,589.76
DAYTON 4KHC5 forgókerekes szivattyúfej 1/4 hüvelykes 1/2 LE | AD8HFT 4KHC5280 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 4 "ÖntöttvasViton€858.74
DAYTON 4KHC6 forgókerekes szivattyúfej, 3/8 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFU 4KHC6280 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C3 / 8 "ÖntöttvasViton€951.21
DAYTON 4KHC7 forgókerekes szivattyúfej, 1/2 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFV 4KHC7280 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 2 "ÖntöttvasViton€985.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6DHH8 fogaskerék-szivattyúfej Nsf Listán
€704.86 /Mértékegység