DAYTON 6BY74 hordozható gázfűtő Lp 50000/200000 Btuh | AG7ELP

DAYTON 6BY74 hordozható gázfűtő Lp 50000/200000 Btuh

Raktáron
Cikkszám: AG7ELP Modell: 6BY74

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€330.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonvekciós hordozható gázmelegítő
BtuH kimenet50,000/200,000
Beépített termosztátNem
Üzemanyag arány9.2 font / óra.
Gáz típusaLP
Fűtési terület4700 sq ft.
Magasság26 7 / 32 "
Hz60
Hossz15.875 "
Min. Henger méreteEgyik sem
Biztonsági funkciókÜzemanyag-elzáró készülék
Szélesség15.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.46
Hajó magassága (cm)48.01
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)41.66
HS-kód7321811000

Termékváltozatok

TermékekModellBtuH kimenetMagasságHosszSzélességÁr
DAYTON 6BY71 Prtbl gázfűtő Lp 15000 - 25000 Btuh | AG7ELL 6 BY7115,000 a 25,00012.875 "11 11 / 16 "11 11 / 16 "€296.68
DAYTON 6BY73 Prtbl gázfűtő Lp 50000 - 80000 Btuh | AG7ELN 6 BY7350,000 a 80,00026.25 "15.875 "15.88 "€303.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6BY74 hordozható gázfűtő Lp 50000/200000 Btuh
€330.12 /Mértékegység