DAYTON 6BY71 Prtbl gázfűtő Lp 15000 - 25000 Btuh | AG7ELL

DAYTON 6BY71 Prtbl gázfűtő Lp 15000 - 25000 Btuh

Raktáron
Tétel: AG7ELL Modell: 6BY71

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€296.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonvekciós hordozható gázmelegítő
BtuH kimenet15,000 a 25,000
Beépített termosztátNem
Üzemanyag arány0.7–1.2 font / óra.
Gáz típusaLP
Fűtési terület600 sq ft.
Magasság12.875 "
Hz60
Hossz11 11 / 16 "
Min. Henger méreteEgyik sem
Biztonsági funkciókÜzemanyag-elzáró készülék
Szélesség11 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8475
Hajó magassága (cm)33.78
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód7321811000

Termékváltozatok

TermékekModellBtuH kimenetMagasságHosszSzélességÁr
DAYTON 6BY73 Prtbl gázfűtő Lp 50000 - 80000 Btuh | AG7ELN 6 BY7350,000 a 80,00026.25 "15.875 "15.88 "€303.20
DAYTON 6BY74 hordozható gázfűtő Lp 50000/200000 Btuh | AG7ELP 6 BY7450,000/200,00026 7 / 32 "15.875 "15.88 "€330.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6BY71 Prtbl gázfűtő Lp 15000 - 25000 Btuh
€296.68 /Mértékegység