Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 602-08-4001 Blower Wheel, Radial, 7-3/4 Inch Dia., CW/CCW, Aluminum, 1/2 Inch Bore, 3500 RPM Max. | AD6HNB 45J463

DAYTON 602-08-4001 Blower Wheel, Radial, 7-3/4 Inch Dia., CW/CCW, Aluminum, 1/2 Inch Bore, 3500 RPM Max.

Raktáron
Tétel: AD6HNB Modell: 602-08-4001Kereszthivatkozás: 45J463
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
€257.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúvókerék
A penge szélessége2.3 "
Fura Dia.1 / 2 "
FokozatGrade 380
Max. Sebesség3500 rpm
Kések száma6
Bemenetek száma1
ForgásCW/ CCW
típusCsere
Kerékátmérő7 3 / 4 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaSugárirányú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)23.83
HS-kód8414901040
Származási országUS

Termék részletek:

A Dayton 602-08-4001 ventilátorkereket a HVAC rendszerekben használják a hatékony légmozgás elősegítésére, javítva a légáramlást és a hőmérséklet szabályozását. Radiálisan kiegyensúlyozott kialakítású a zökkenőmentes működés érdekében, csökkenti a zajt és a rezgéseket. Ezt a légfúvó kereket a márkával együtt használják 2C940 ventilátor az optimális centrifugálás és teljesítmény érdekében. Alumínium konstrukcióval rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a fúvókerék kiválasztásakor?

A.

  • Méret és kompatibilitás a rendszerrel.
  • Megfelelő légáramlás az Ön igényeinek.
  • Tartós anyagok a környezetedért.
  • Megfelelő pengekialakítás a légáramláshoz és a nyomáshoz.
  • Motor kompatibilitás az optimális teljesítmény érdekében.
  • Képes kezelni a rendszer statikus nyomását.
  • Kiegyensúlyozott a minimális vibráció érdekében.

K. Hogyan cserélhetem ki a fúvókereket?

A.

  • Kapcsolja ki a rendszer áramellátását.
  • Hozzáférhet a ventilátorhoz a panelek eltávolításával.
  • Válassza le az elektromos csatlakozásokat a motorról.
  • Távolítsa el a régi ventilátor kereket és tisztítsa meg a motor tengelyét.
  • Szerelje be az új ventilátorkereket, rögzítse a motort, és állítsa vissza az áramellátást a teszteléshez.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban a Dayton 602-08-4001 légfúvó kereket?

A.

  • A biztonság érdekében kapcsolja ki az áramellátást.
  • Nyissa ki a hozzáférési panelt, hogy elérje a ventilátor kerekét.
  • Finoman kefével vagy porszívózással távolítsa el a felgyülemlett port és törmeléket.
  • Ellenőrizze a kopást, repedéseket vagy egyensúlyhiányt.
  • Kenje meg a csapágyakat az irányelvek szerint, ha alkalmazható.
  • Biztonságosan zárja le a hozzáférési panelt.
  • Kapcsolja be a tápellátást és figyelje a teljesítményt.
  • Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a hatékonyság érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 202-08-3136 Fúvókerék AA9BMQ-val | AD6HMR 45J454 202-08-3136€399.75
DAYTON 202-09-3166 Fúvókerék AB9DAP-hoz | AD6HMT 45J455 202-09-3166€378.29
DAYTON 202-09-3229 Fúvókerék AB9DAV-hoz | AD6HMU 45J456 202-09-3229€392.52
DAYTON 202-11-3153 fúvókerék AB9DAW-hoz | AD6HMV 45J457 202-11-3153€581.07
DAYTON 202-09-3227 Fúvókerék AD6WEK-hez | AD6HMW 45J458 202-09-3227€344.85
DAYTON 202-11-3254 Fúvókerék AD6WEL-hez | AD6HMX 45J459 202-11-3254€547.34
DAYTON 602-08-4004 Fúvókerék AB9DAJ-hez | AD6HMY 45J460 602-08-4004€352.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 602-08-4001 Blower Wheel, Radial, 7-3/4 Inch Dia., CW/CCW, Aluminum, 1/2 Inch Bore, 3500 RPM Max.
€257.51 /Mértékegység