DAYTON 202-11-3153 fúvókerék AB9DAW-hoz | AD6HMV 45J457

DAYTON 202-11-3153 Blower Wheel For Use With AB9DAW

Raktáron
Tétel: AD6HMV Modell: 202-11-3153Kereszthivatkozás: 45J457

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€581.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúvókerék
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.275
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8414901040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 202-08-3136 Fúvókerék AA9BMQ-val | AD6HMR 45J454 202-08-3136€399.75
DAYTON 202-09-3166 Fúvókerék AB9DAP-hoz | AD6HMT 45J455 202-09-3166€378.29
DAYTON 202-09-3229 Fúvókerék AB9DAV-hoz | AD6HMU 45J456 202-09-3229€392.52
DAYTON 202-09-3227 Fúvókerék AD6WEK-hez | AD6HMW 45J458 202-09-3227€344.85
DAYTON 202-11-3254 Fúvókerék AD6WEL-hez | AD6HMX 45J459 202-11-3254€547.34
DAYTON 602-08-4004 Fúvókerék AB9DAJ-hez | AD6HMY 45J460 602-08-4004€352.75
DAYTON 602-09-4007 fúvókerék az AB9DAK | AD6HMZ 45J461 602-09-4007€363.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 202-11-3153 Blower Wheel For Use With AB9DAW
€581.07 /Mértékegység