DAYTON 5ZCP7 fúvócsatorna 10-1/4 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AE7LRD

DAYTON 5ZCP7 fúvócsatorna 10-1/4 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AE7LRD Modell: 5ZCP7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€815.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc650
Ürítési magasság (hüvelyk)10-5/16
Ürítési szélesség (hüvelyk)6.5
Ház befejezéseEgyik sem
Ház magassága15.25 "
Ház hossza14.625 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége6.5 "
Bemeneti átmérő9-13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc970
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
Szerelési helyzetVentillátor tengely vízszintes
ForgásCCW A meghajtó oldalának megtekintése
Tengely Dia.3 / 4 "
típusSzíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe, kevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő10 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége4 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)42.93
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)35.05
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFúvó fordulat / percMax. Fúvó fordulat / percForgásÁr
DAYTON 5ZCN7 fúvócsatorna 10-1/4 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AE7LQT 5ZCN79251450CW A meghajtó oldala€830.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5ZCP7 fúvócsatorna 10-1/4 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€815.36 /Mértékegység