DAYTON 5ZCN7 fúvócsatorna 10-1/4 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AE7LQT

DAYTON 5ZCN7 fúvócsatorna 10-1/4 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AE7LQT Modell: 5ZCN7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€830.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc925
Ürítési magasság (hüvelyk)10-5/16
Ürítési szélesség (hüvelyk)6.5
Ház befejezéseEgyik sem
Ház magassága15.25 "
Ház hossza14.625 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége6.5 "
Bemeneti átmérő9-13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc1450
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
Szerelési helyzetVentillátor tengely vízszintes
ForgásCW A meghajtó oldala
Tengely Dia.3 / 4 "
típusSzíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe, kevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő10 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége4 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFúvó fordulat / percMax. Fúvó fordulat / percForgásÁr
DAYTON 5ZCP7 fúvócsatorna 10-1/4 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AE7LRD 5ZCP7650970CCW A meghajtó oldalának megtekintése€815.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5ZCN7 fúvócsatorna 10-1/4 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€830.89 /Mértékegység