Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5YP92 relé 11 tűs 3pdt | AE7JZM

DAYTON 5YP92 relé 11 tűs 3pdt

Raktáron
Tétel: AE7JZM Modell: 5YP92
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
€42.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Coil VA minősítés2.02
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)13
Kapcsolatfelvétel3PDT
Kapcsolattartó anyagTartós ezüstötvözet
Kapcsolat besorolása10A @ 277VAC / 30VDC
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1
FelszerelésOldalsó karima
Pins11
FoglalatKarima
ÁllapotjelzőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490075
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPinsCoil VA minősítésTekercs VoltFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagKapcsolat besorolásaÁr
DAYTON 1EJD1 Relé teljesítmény 3PDT 12VDC tekercs volt | AA9PJP 1EJD111312 VDCKarima133PDTEzüstötvözet10A @ 277VAC / 30VDC€42.40
DAYTON 5YP90 relé 8 tűs Dpdt | AE7JZK 5YP9082.02240 VACEgyik sem15DPDTTartós ezüstötvözet10A @ 277VAC / 30VDC€29.27
DAYTON 5YP91 relé 11 tűs 3pdt | AE7JZL 5YP91112.0224 VAC-133PDTTartós ezüstötvözet10A @ 277VAC / 30VDC€42.40
DAYTON 5YP93 relé 11 tűs 3pdt | AE7JZN 5YP93112.02240 VACEgyik sem133PDTTartós ezüstötvözet10A @ 277VAC / 30VDC€42.40
DAYTON 5YP95 relé 5 tűs SPDT | AE7JZP 5YP9552.02240 VACEgyik sem15SPDTTartós ezüstötvözet15A @ 277VAC / 28VDC€45.69
DAYTON 5YP96 relé 8 tűs Dpdt | AE7JZQ 5YP9682.0224 VAC-15DPDTTartós ezüstötvözet10A @ 277VAC / 30VDC€30.69
DAYTON 5YP97 relé 8 tűs Dpdt | AE7JZR 5YP9782.02120 VACKarima15DPDTTartós ezüstötvözet10A @ 277VAC / 30VDC€30.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5YP92 relé 11 tűs 3pdt
€42.40 /Mértékegység