Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5YP86 relé 11 tűs | AE7JZH

DAYTON 5YP86 relé 11 tűs

Raktáron
Tétel: AE7JZH Modell: 5YP86

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€32.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaoctal
Coil VA minősítés2.75
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)16
Kapcsolatfelvétel3PDT
Kapcsolattartó anyagTartós ezüstötvözet
Kapcsolat besorolása10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
FelszerelésOctal Plug In Socket
Pins11
Nyomja meg a tesztetNem
Foglalat6X156
Csatlakozó kódB
ÁllapotjelzőLED és mechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490075
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPinsAlap típusaCoil VA minősítésNyomja meg a tesztetFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagÁr
DAYTON 1EGY1 relécsatlakozó Dpdt 120vac tekercs volt | AA9PCH 1EGY18octal3Zárható5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTEzüstötvözet€91.46
DAYTON 1EHA6 relé oktális 3pdt 120vac tekercs volt | AA9PEW 1EHA611octal3Zárható6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTEzüstötvözet€43.97
DAYTON 1EHC4 relé Ice Cube Spdt 120vac tekercs volt | AA9PFC 1EHC45Négyzet0.9Nem1EGP620SPDTEzüstötvözet€18.89
DAYTON 1EHD4 relé Ice Cube Spdt 120vac tekercs volt | AA9PFH 1EHD45Négyzet0.9Nem1EGP620SPDTEzüstötvözet€16.23
DAYTON 1EHE1 relé Ice Cube Spdt 120vac tekercs volt | AA9PFN 1EHE15Négyzet-Zárható1EGP620SPDTEzüstötvözet€35.33
DAYTON 1EJC1 relé teljesítmény Dpdt 120vac tekercs volt | AA9PJJ 1EJC18Négyzet3Zárható5X853, 1ERG316DPDTEzüstötvözet€38.51
DAYTON 1EJE3 relé teljesítmény 3pdt 120vac tekercsfeszültség AA9PJW 1EJE311Négyzet3Zárható5X853, 1ERG3163PDTEzüstötvözet€51.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5YP86 relé 11 tűs
€32.79 /Mértékegység