Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EHA6 relé oktális 3pdt 120vac tekercs volt | AA9PEW

DAYTON 1EHA6 relé oktális 3pdt 120vac tekercs volt

Raktáron
Tétel: AA9PEW Modell: 1EHA6
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
€43.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaoctal
Coil VA minősítés3
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)16
Kapcsolatfelvétel3PDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
FelszerelésOctal Plug In Socket
Pins11
Nyomja meg a tesztetZárható
Foglalat6X156, 1EGP2, 1EGP4
Csatlakozó kódB
ÁllapotjelzőLED és mechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490075
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPinsAlap típusaCoil VA minősítésNyomja meg a tesztetFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagÁr
DAYTON 1EGY1 relécsatlakozó Dpdt 120vac tekercs volt | AA9PCH 1EGY18octal3Zárható5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTEzüstötvözet€91.46
DAYTON 1EHC4 relé Ice Cube Spdt 120vac tekercs volt | AA9PFC 1EHC45Négyzet0.9Nem1EGP620SPDTEzüstötvözet€18.89
DAYTON 1EHD4 relé Ice Cube Spdt 120vac tekercs volt | AA9PFH 1EHD45Négyzet0.9Nem1EGP620SPDTEzüstötvözet€16.23
DAYTON 1EHE1 relé Ice Cube Spdt 120vac tekercs volt | AA9PFN 1EHE15Négyzet-Zárható1EGP620SPDTEzüstötvözet€35.33
DAYTON 1EJC1 relé teljesítmény Dpdt 120vac tekercs volt | AA9PJJ 1EJC18Négyzet3Zárható5X853, 1ERG316DPDTEzüstötvözet€38.51
DAYTON 1EJE3 relé teljesítmény 3pdt 120vac tekercsfeszültség AA9PJW 1EJE311Négyzet3Zárható5X853, 1ERG3163PDTEzüstötvözet€51.88
DAYTON 3X742 relé 11 tűs | AD2ZLL 3X74211octal2.75Nem6X156103PDTTartós ezüstötvözet€105.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EHA6 relé oktális 3pdt 120vac tekercs volt
€43.97 /Mértékegység