DAYTON 5XAT5 Mosómotor 3 fázisú Tefc 2 LE 1745 rpm | AE7DZB

DAYTON 5XAT5 mosómotor 3 fázisú Tefc 2 LE 1745 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE7DZB Modell: 5XAT5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,903.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.625 "
VezetékdobozÖntött alumínium Buna N tömített fedéllel
Drain dugók(3) tengely vége, (4) vezető vég, (2) a vezetékdobozban
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
VégvédőkÖntött alumínium
Keret145T
Keret anyagEpoxi bevonatú
Teljes terhelésű erősítők5.8/2.9
HP2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely11.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásMossa le
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1745
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság86.5%
Teljes hossz13.75 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Tengely anyaga303 Stainless Steel
HővédelemEgyik sem
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)49.78
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPTest Dia.VezetékdobozHzHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésMotorház kialakításaÁr
DAYTON 11G244 lemosó motor kondenzátor Straight Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,287.56
DAYTON 11G245 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 1 LE 1745 ford./perc | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,335.69
DAYTON 11G246 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 1.5 LE 1745 ford./perc | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,268.98
DAYTON 11G247 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 2 LE 3450 ford./perc | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,578.37
DAYTON 11G248 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 2 LE 1745 ford./perc | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,623.89
DAYTON 11G252 lemosó motor kondenzátor Straight Tefc 1/2hp 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,118.29
DAYTON 11G253 lemosó motor kondenzátor Straight Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,314.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5XAT5 mosómotor 3 fázisú Tefc 2 LE 1745 ford./perc
€1,903.67 /Mértékegység