DAYTON 5WJC4 légkondicionáló motor, állandó osztott kondenzátor, 1625 RPM | AE7AUT

DAYTON 5WJC4 légkondicionáló motor, állandó osztott kondenzátor, 1625 RPM

Raktáron
Tétel: AE7AUT Modell: 5WJC4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€277.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA szoba légkondicionáló motorja
CsapágyakUjj
Test Dia.5.625 "
Csavar kör Dia.5.125 "
Kondenzátor szükségesBeleértve
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők3.0
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz59 "
Hossz kevesebb tengely5 9 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSzoba légkondicionáló
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésBölcső / Stud
Adattábla fordulat / perc1625
Sebességek száma4
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Csenget a csengőközpontba5"
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1601-1700
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza8-1 / 2 "Ea.
Tengely típusaLakás
Stud minta3-5/8 x 3-5/8"
Stud méret8-32 UNC
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.705
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8501404040
Származási országCN

Termék részletek:

    • A Dayton 5WJC4 szobai klímamotor erőteljes, egyenletes és lágyabb indítást kínál ventilátorokkal és fúvókkal való használatra
    • Kondenzátorral van felszerelve, amely csökkenti az adott terheléshez felhasznált teljesítmény mennyiségét
    • CSA tanúsítvánnyal és UL elismertséggel
    • Funkciója 1/4 LE teljesítményű Open Air-Over ház

Termékváltozatok

TermékekModellCsenget a csengőközpontbaTest Dia.Csavar kör Dia.RPM tartományA tengely hosszaStud mintaFeszültségKeretÁr
DAYTON 5WJA7 szobai légkondicionáló motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUK 5WJA74.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€303.30
DAYTON 5WJA8 szobai légkondicionáló motor Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUL 5WJA84.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€275.38
DAYTON 5WJA9 szobai légkondicionáló motor Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUM 5WJA94.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€296.38
DAYTON 5WJC1 szobai légkondicionáló motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUP 5WJC14.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€227.99
DAYTON 5WJC2 szobai légkondicionáló motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUQ 5WJC24.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€315.28
DAYTON 5WJC3 szobai légkondicionáló motor Psc Oao 1625 Rpm | AE7AUR 5WJC34.25 "5"4-11 / 16 "1601-170010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€298.28
DAYTON 5WJC5 szobai légkondicionáló motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUU 5WJC56.25 "5.625 "5.125 "1001-11008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€388.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5WJC4 légkondicionáló motor, állandó osztott kondenzátor, 1625 RPM
€277.56 /Mértékegység