DAYTON 5WJA9 szobai légkondicionáló motor Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUM

DAYTON 5WJA9 szobai klíma Motor Psc Oao 1050 Rpm

Raktáron
Tétel: AE7AUM Modell: 5WJA9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€296.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA szoba légkondicionáló motorja
CsapágyakUjj
Test Dia.5"
Csavar kör Dia.4-11 / 16 "
Kondenzátor szükségesBeleértve
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
Keret42Y
Teljes terhelésű erősítők0.60
HP1/10
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz59 "
Hossz kevesebb tengely4.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSzoba légkondicionáló
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésBölcső / Stud
Adattábla fordulat / perc1050
Sebességek száma4
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Csenget a csengőközpontba4.25 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza8-1 / 2 "Ea.
Tengely típusaLakás
Stud minta2-5 / 16 x 4 "
Stud méret8-32 UNC
Hővédelemkocsi
Feszültség277

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8725
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8501402040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsenget a csengőközpontbaTest Dia.Csavar kör Dia.RPM tartományA tengely hosszaStud mintaFeszültségKeretÁr
DAYTON 5WJA7 szobai légkondicionáló motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUK 5WJA74.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€303.30
DAYTON 5WJA8 szobai légkondicionáló motor Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUL 5WJA84.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€275.38
DAYTON 5WJC1 szobai légkondicionáló motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUP 5WJC14.25 "5"4-11 / 16 "1001-110010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€227.99
DAYTON 5WJC2 szobai légkondicionáló motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUQ 5WJC24.25 "5"4-11 / 16 "1001-11008-1 / 2 "Ea.2-5 / 16 x 4 "27742Y€315.28
DAYTON 5WJC3 szobai légkondicionáló motor Psc Oao 1625 Rpm | AE7AUR 5WJC34.25 "5"4-11 / 16 "1601-170010 "Ea.2-5 / 16 x 4 "11542Y€298.28
DAYTON 5WJC4 légkondicionáló motor, állandó osztott kondenzátor, 1625 RPM | AE7AUT 5WJC45"5.625 "5.125 "1601-17008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€277.56
DAYTON 5WJC5 szobai légkondicionáló motor Psc Oao 1075 Rpm | AE7AUU 5WJC56.25 "5.625 "5.125 "1001-11008-1 / 2 "Ea.3-5/8 x 3-5/8"11548Y€388.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5WJA9 szobai klíma Motor Psc Oao 1050 Rpm
€296.38 /Mértékegység