Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 14H181 általános célú végálláskapcsoló 1no/1nc | AA6LYW

DAYTON 14H181 Általános célú végálláskapcsoló 1no/1nc

Raktáron
Tétel: AA6LYW Modell: 14H181

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€19.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú határkapcsoló
Működtető hossza1.61 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusVízszintes görgőkar
erősítők10
test anyagaHőre lágyuló
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Mélység1.22 "
Elektromos kapcsolat14 NPT vezeték vezeték bekötése
Magasság3.62 "
IP besorolás66
MozgalomVízszintes
NEMA értékelésNincs NEMA besorolás
Működési erő21.6 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 185 fok F között
Henger Dia.14mm
Henger szélessége5.5mm
UtazásMaximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A
Feszültségértékelés500AC
Szélesség1.22 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509055
Származási országBR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 14H181 Általános célú végálláskapcsoló 1no/1nc
€19.97 /Mértékegység