DAYTON 5TCL0 soros légfúvó 13 1/8 hüvelykes közvetlen/hajtás 1287 Cfm | AE6JKY

DAYTON 5TCL0 soros légfúvó 13 1/8 hüvelykes közvetlen/hajtás 1287 Cfm

Raktáron
Tétel: AE6JKY Modell: 5TCL0

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,371.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Fúvó fordulat / perc1140
CFM @ 0.000-In. SP1287
CFM @ 0.125-In. SP1189
CFM @ 0.250-In. SP1094
CFM @ 0.375-In. SP992
CFM @ 0.500-In. SP873
CFM @ 0.625-In. SP692
Teljes terhelésű erősítők2.2
Magasság19 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő9-1 / 8 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)15-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)15-7/8
Max. BHP0.14
Max. Mélység21 "
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/6
Motor fordulatszám1140
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetTöbbállású
Outlet Dia.9-1 / 8 "
Kimeneti magasság15.875 "
Kimeneti szélesség15.875 "
Fázisegyetlen
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.7.4
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.7.2
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.7
Sebesség ellenőrzés1DGV1
típusKözvetlen hajtású centrifugális
Feszültség115
Kerékátmérő13 1 / 8 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaCentrifugális hátrafelé hajló
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)57.15
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMotoros HPMotor fordulatszámSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Ár
DAYTON 5TCK9 soros légfúvó 13 1/8 hüvelykes közvetlen/hajtás 1948 Cfm | AE6JKX 5TCK96.0/3.0172519480.481/2172514.714.1€2,958.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5TCL0 soros légfúvó 13 1/8 hüvelykes közvetlen/hajtás 1287 Cfm
€2,371.30 /Mértékegység