DAYTON 5TCK9 soros légfúvó 13 1/8 hüvelykes közvetlen/hajtás 1948 Cfm | AE6JKX

DAYTON 5TCK9 soros légfúvó 13 1/8 hüvelykes közvetlen/hajtás 1948 Cfm

Raktáron
Tétel: AE6JKX Modell: 5TCK9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,958.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Fúvó fordulat / perc1725
CFM @ 0.000-In. SP1948
CFM @ 0.125-In. SP1883
CFM @ 0.250-In. SP1818
CFM @ 0.375-In. SP1754
CFM @ 0.500-In. SP1692
CFM @ 0.625-In. SP1628
CFM @ 0.750-In. SP1562
CFM @ 1.000-In. SP1416
CFM @ 1.250-In. SP1239
Teljes terhelésű erősítők6.0/3.0
Magasság19 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő9-1 / 8 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)15-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)15-7/8
Max. BHP0.48
Max. Mélység21 "
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/2
Motor fordulatszám1725
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetTöbbállású
Outlet Dia.9-1 / 8 "
Kimeneti magasság15.875 "
Kimeneti szélesség15.875 "
Fázisegyetlen
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.7
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14.1
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.13.8
Sebesség ellenőrzés1DGV3
típusKözvetlen hajtású centrifugális
Feszültség115/230
Kerékátmérő13 1 / 8 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaCentrifugális hátrafelé hajló
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)57.15
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMotoros HPMotor fordulatszámSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Ár
DAYTON 5TCL0 soros légfúvó 13 1/8 hüvelykes közvetlen/hajtás 1287 Cfm | AE6JKY 5TCL02.2114012870.141/611407.47.2€2,371.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5TCK9 soros légfúvó 13 1/8 hüvelykes közvetlen/hajtás 1948 Cfm
€2,958.84 /Mértékegység