DAYTON 5RWH7 szivattyús öntöző 1/2 LE 3 fázisú | AE6GUP

DAYTON 5RWH7 szivattyús öntöző 1/2 LE 3 fázisú

Raktáron
Tétel: AE6GUP Modell: 5RWH7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€929.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSprinkler szivattyú
erősítők3.8-3.5 / 1.8
Csapágy típusKettős árnyékolású előre kenett labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head33 @ 55 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head37-26 GPM @ 34-70 FT
Leeresztő dugóIgen
AdóFolyamatos
GPM @ 10 PSI39
GPM @ 15 PSI37
GPM @ 20 PSI31
GPM @ 25 PSI27
GPM @ 30 PSI19
GPM @ 35 PSI7
GPM víz @ 2 Ft. a feje42
Magasság10 11 / 16 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás113 PSI
Hossz17.125 "
Max. Ügynyomás150 PSI
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Nyomás37 psi
Max. Fajsúly1
MotorházTEFC
motor típusa3-fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis3
Portforgatás90 fokos növekmény
RPM3450
Csavar anyagaAcéllemez
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel
Tömítés anyagaBuna-N, szén, kerámia, rozsdamentes acél
Tömítés típusaBuna-N O-gyűrű ház, mechanikus
Szolgáltatási tényező1.6
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol80 Ft.
Szakmai1
Szívó emelő25 Ft.
típusÖnindító
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, rozsdamentes acél, Buna-N, szén, kerámia
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.2025
Hajó magassága (cm)38.61
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)37.85
HS-kód8413702005
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5RWH7 szivattyús öntöző 1/2 LE 3 fázisú
€929.46 /Mértékegység