DAYTON 5RWG9 szivattyús öntöző 2 LE 1-fázisú | AE6GUF

DAYTON 5RWG9 szivattyús öntöző 2 LE 1-fázisú

Raktáron
Tétel: AE6GUF Modell: 5RWG9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,781.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSprinkler szivattyú
erősítők26.2 / 13.6 -13.1
Csapágy típusKettős árnyékolású előre kenett labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head42 @ 80 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head66-10GPM @ 57-104 FT
Leeresztő dugóIgen
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI89
GPM @ 15 PSI82
GPM @ 20 PSI75
GPM @ 25 PSI66
GPM @ 30 PSI57
GPM @ 35 PSI47
GPM @ 40 PSI37
GPM @ 45 PSI24
GPM @ 50 PSI10
GPM víz @ 2 Ft. a feje96
Magasság10 11 / 16 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP2
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás96 PSI
Hossz18.75 "
Max. Ügynyomás150 PSI
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej124 ft.
Max. Nyomás54 PSI
Max. Fajsúly1
MotorházTEFC
motor típusaKondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis1
Portforgatás90 fokos növekmény
RPM3450
Csavar anyagaAcéllemez
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel
Tömítés anyagaBuna-N, szén, kerámia, rozsdamentes acél
Tömítés típusaBuna N O-gyűrű ház, mechanikus
Szolgáltatási tényező1.2
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol124 Ft.
Szakmai1
Szívó emelő25 Ft.
HővédelemAutomatikus visszaállítás
típusÖnindító
Feszültség115 / 208-230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, rozsdamentes acél, Buna-N, szén, kerámia
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.0375
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)62.74
Hajószélesség (cm)36.58
HS-kód8413702005
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5RWG9 szivattyús öntöző 2 LE 1-fázisú
€1,781.30 /Mértékegység