DAYTON 5PXX7 talapzatos szivattyú öntöttvas 1 Hp | AE6CZQ

DAYTON 5PXX7 Talapzatos szivattyú öntöttvas 1 LE

Raktáron
Tétel: AE6CZQ Modell: 5PXX7

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€602.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalapzat szivattyú
Csapágy típusPecsétes labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head42 @ 36 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head50 @ 30 - 36 @ 40 Ft.
Leeresztő dugóIgen
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje67
GPM víz @ 15 Ft. a feje63
GPM víz @ 20 Ft. a feje60
GPM víz @ 25 Ft. a feje54
GPM víz @ 30 Ft. a feje50
GPM víz @ 40 Ft. a feje36
GPM víz @ 50 Ft. a feje20
Magasság7.25 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP szükséges1
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás49 PSI
Hossz10.875 "
Max. Ügynyomás75 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej60 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 F
Max. Fajsúly1
Kivezetés1-1 / 4 "
Csavar anyagaAcéllemez
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel
Tömítés anyagaSzén / kerámia, Buna N, rozsdamentes acél
Tömítés típusaMechanikus tömítés
Tengely anyagaSzénacél
típusÖnindító
Nedvesített anyagokÖntöttvas, szén / kerámia, Buna N, rozsdamentes acél, szénacél
Szélesség6.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.2175
Hajó magassága (cm)42.16
Hajó hossza (cm)56.64
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • Use with Frame Number (56)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5PXX7 Talapzatos szivattyú öntöttvas 1 LE
€602.18 /Mértékegység