Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XPC7 rúd nylon fekete 3/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC3YWC

APPROVED VENDOR 2XPC7 rúd nylon fekete 3/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC3YWC Modell: 2XPC7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€7.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekFekete
Átmérő3 / 8 "
Átmérő tolerancia+ 0.003 / -0.000 "
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.125 / -0.000 "
AnyagExtrudált nylon 6/6
Max. Hőmérséklet210 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság12,000 psi
típusSzínezett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XNZ8 rúd nejlon fekete 3/16 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YVJ 2XNZ83 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.46
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XNZ9 rúd nylon fekete 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YVK 2XNZ91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€2.13
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XPA1 Rúd nylon fekete 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AC3YVL 2XPA13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€2.80
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XPA2 Rúd nylon fekete 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság AC3YVM 2XPA21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€6.86
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XPA3 Rúd nylon fekete 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság AC3YVN 2XPA35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€6.30
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XPA4 Rúd nylon fekete 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság AC3YVP 2XPA43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€9.60
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XPA5 Rúd nylon fekete 7/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság AC3YVQ 2XPA57 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€13.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2XPC7 rúd nylon fekete 3/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€7.72 /Mértékegység