DAYTON 5PV56 hidraulikus egységfűtő 13-5/8 hüvelykes magasság | AE6CLU

DAYTON 5PV56 hidraulikus egységfűtő 13-5/8 hüvelykes magasság

Raktáron
Tétel: AE6CLU Modell: 5PV56

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,677.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus egység fűtés
Légáramlat2220 cfm
Légáramlás irányaFüggőleges
erősítők2.3
Mélység29.5 "
FűtőtípusVíz / gőz
Magasság13.625 "
Hz60
Bemeneti / kimeneti NPT2"
Max. Működő PSI75
Max. Működési hőmérséklet320 fok F
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP1/6
Szerelési magasság16 ft.
Kimenet @ 2 PSI Steam152,000 XNUMX BtuH
Kimenet @ 200 F víz105,200 XNUMX BtuH
Fázis1
Feszültség115
Szélesség29.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.945
Hajó magassága (cm)49.02
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód7322900015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLégáramlaterősítőkMélységMagasságMotoros HPFázisFeszültségÁr
DAYTON 5PV54 hidraulikus egységfűtő 12-1/8 hüvelykes magasság | AE6CLR 5PV5425.25 "1490 cfm1.225.25 "12.13 "1/81115€2,255.59
DAYTON 5PV55 hidraulikus egységfűtő 25-1/4 hüvelyk szélesség | AE6CLT 5PV5525.25 "1790 cfm2.325.25 "12.75 "1/61115€2,472.22
DAYTON 5PV57 hidraulikus egységfűtő 29-1/2 hüvelyk szélesség | AE6CLV 5PV5729.5 "2620 cfm2.329.5 "14.13 "1/61115€2,849.54
DAYTON 5PV59 hidraulikus egységfűtő 5-1/8 hüvelykes magasság | AE6CLX 5PV5937.5 "4180 cfm3.637.5 "5.125 "1/41115€4,784.11
DAYTON 5PV60 hidraulikus egységfűtő 15-1/4 hüvelykes magasság | AE6CLY 5PV6037.5 "4430 cfm5.437.5 "15.25 "1/21115€4,993.52
DAYTON 5PV61 hidraulikus egységfűtő 16-3/4 hüvelykes magasság | AE6CLZ 5PV6137.5 "5210 cfm3.237.5 "16.75 "3/43230/460€5,590.60
DAYTON 5PV62 hidraulikus egységfűtő 37-1/2 hüvelyk szélesség | AE6CMA 5PV6237.5 "6140 cfm3.237.5 "17.625 "3/43230/460€6,405.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5PV56 hidraulikus egységfűtő 13-5/8 hüvelykes magasság
€2,677.44 /Mértékegység