DAYTON 5PV61 hidraulikus egységfűtő 16-3/4 hüvelykes magasság | AE6CLZ

DAYTON 5PV61 hidraulikus egységfűtő 16-3/4 hüvelykes magasság

Raktáron
Tétel: AE6CLZ Modell: 5PV61

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,590.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus egység fűtés
Légáramlat5210 cfm
Légáramlás irányaFüggőleges
erősítők3.2
Mélység37.5 "
FűtőtípusVíz / gőz
Magasság16.75 "
Hz60
Bemeneti / kimeneti NPT2"
Max. Működő PSI75
Max. Működési hőmérséklet320 fok F
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP3/4
Szerelési magasság24 ft.
Kimenet @ 2 PSI Steam333,400 XNUMX BtuH
Kimenet @ 200 F víz242,900 XNUMX BtuH
Fázis3
Feszültség230/460
Szélesség37.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.6
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)98.04
Hajószélesség (cm)98.04
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLégáramlaterősítőkMélységMagasságMotoros HPFázisFeszültségÁr
DAYTON 5PV54 hidraulikus egységfűtő 12-1/8 hüvelykes magasság | AE6CLR 5PV5425.25 "1490 cfm1.225.25 "12.13 "1/81115€2,255.59
DAYTON 5PV55 hidraulikus egységfűtő 25-1/4 hüvelyk szélesség | AE6CLT 5PV5525.25 "1790 cfm2.325.25 "12.75 "1/61115€2,472.22
DAYTON 5PV56 hidraulikus egységfűtő 13-5/8 hüvelykes magasság | AE6CLU 5PV5629.5 "2220 cfm2.329.5 "13.625 "1/61115€2,677.44
DAYTON 5PV57 hidraulikus egységfűtő 29-1/2 hüvelyk szélesség | AE6CLV 5PV5729.5 "2620 cfm2.329.5 "14.13 "1/61115€2,849.54
DAYTON 5PV59 hidraulikus egységfűtő 5-1/8 hüvelykes magasság | AE6CLX 5PV5937.5 "4180 cfm3.637.5 "5.125 "1/41115€4,784.11
DAYTON 5PV60 hidraulikus egységfűtő 15-1/4 hüvelykes magasság | AE6CLY 5PV6037.5 "4430 cfm5.437.5 "15.25 "1/21115€4,993.52
DAYTON 5PV62 hidraulikus egységfűtő 37-1/2 hüvelyk szélesség | AE6CMA 5PV6237.5 "6140 cfm3.237.5 "17.625 "3/43230/460€6,405.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5PV61 hidraulikus egységfűtő 16-3/4 hüvelykes magasság
€5,590.60 /Mértékegység