DAYTON 5PV26 hidraulikus egység fűtés 20-1 / 2 hüvelyk szélesség | AE6CKV

DAYTON 5PV26 Hidraulikus egységfűtő 20-1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE6CKV Modell: 5PV26

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,677.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus egység fűtés
Légáramlat850 cfm
Légáramlás irányaVízszintes
erősítők1.4
Tekercs típusaSzerpentin
Mélység10.5 "
FűtőtípusCsak víz
Magasság18.5 "
Hz60
Bemeneti / kimeneti NPT3 / 8 "
Max. Működő PSI75
Max. Működési hőmérséklet320 fok F
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP1/20
Szerelési magasság9 ft.
Kimenet @ 200 F víz35,900 XNUMX BtuH
Fázis1
Feszültség115
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.09
Hajó magassága (cm)62.23
Hajó hossza (cm)53.59
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód7322900015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ventillátor védőtípus (OSHA)

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlaterősítőkMélységMagasságMotoros HPSzélességÁr
DAYTON 5PV19 hidraulikus egységfűtő 18 hüvelyk szélesség 16 hüvelyk magasság | AE6CKP 5PV19500 cfm0.87.75 "16 "16W18 "€1,262.79
DAYTON 5PV22 Hydronic Unit Heater 16 hüvelyk H 18 hüvelyk szélesség | AE6CKR 5PV22580 cfm1.28.75 "16 "25W18 "€1,457.61
DAYTON 5YH18 hidraulikus egységfűtő 18 hüvelyk szélesség 245 Cfm | AE7HDW 5YH18245 cfm0.83.75 "16 "16W18 "€1,168.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5PV26 Hidraulikus egységfűtő 20-1/2 hüvelyk szélesség
€1,677.07 /Mértékegység