DAYTON Függesztett vízszintes hidraulikus fal- és mennyezeti egység fűtők


Szűrő
Hz: 60 , Max. Üzemi PSI: 75 , Motorház: Teljesen zárt , fázis: 1 , Feszültség: 115
StílusModellLégáramlaterősítőkMélységMagasságMotoros HPSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
5YH18
245 cfm0.83.75 "16 "16W18 "€1,168.81
A
5PV19
500 cfm0.87.75 "16 "16W18 "€1,262.80
A
5PV22
580 cfm1.28.75 "16 "25W18 "€1,457.61
A
5PV26
850 cfm1.410.5 "18.5 "1/2020.5 "€1,677.08

Függesztett vízszintes hidraulikus fal- és mennyezeti egység fűtők

A Dayton függesztett vízszintes hidraulikus fűtőberendezések elsődleges vagy kiegészítő fűtést biztosítanak a felmelegített levegő nyomásával és szétterítésével. A levegő egyenletes eloszlása ​​érdekében falra vagy mennyezetre vannak felfüggesztve. Ezek az egységek vizet tárolnak, amelyet azután úgy melegítenek, hogy áramot vezetnek át szerpentin tekercseken, és legfeljebb 150 PSI-vel keringetik. Teljesen zárt motorral rendelkeznek, amely 25 W maximális teljesítmény leadására képes. Az ETL és ETLc listán szerepelnek, és megfelelnek az OSHA szabványoknak a biztonságos használat érdekében. Válasszon a fűtőtestek széles kínálatából, amelyek 245, 500, 580 és 850 CFM légáramlási fokozatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?