Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5NKN2 Ajtó zsalu 26-1/4 H 20-1/8 W Alumínium | AE4WMG

DAYTON 5NKN2 ajtó zsalu 26-1/4 H 20-1/8 W alumínium

Raktáron
Tétel: AE4WMG Modell: 5NKN2
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
€359.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó Louver
Kivágási magasság18-1 / 2 In.
Kivágás szélessége24-1 / 2 In.
Ajtó vastagsága1-3/8 to 2-1/4"
befejezTiszta eloxált
Karima szélessége1.187 "
Szabad terület1.72 négyzetméter.
Magasság20.125 "
AnyagExtrudált alumínium
Kések száma27
típusSzívó vagy kipufogó
Szélesség26.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)70.36
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód7610100030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Penge szöge (fok) (45)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezSzabad területMagasságAnyagKések számaÁr
DAYTON 5NKN1 Ajtó zsalu 26-1/4 H 18-1/8 W Alumínium | AE4WMF 5NKN1Tiszta eloxált1.53 négyzetméter.18.125 "Extrudált alumínium24€341.04
DAYTON 5NKN3 Ajtó zsalu 26-1/4 H 26-1/8 W Alumínium | AE4WMH 5NKN3Tiszta eloxált2.34 négyzetméter.26.13 "Extrudált alumínium37€478.52
DAYTON 6WRK3 ajtó zsalu 26-1/8 H 26-1/4 W Acél | AF2NTJ 6WRK3Szürke festék2.34 négyzetméter.26.13 "Acél38€390.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NKN2 ajtó zsalu 26-1/4 H 20-1/8 W alumínium
€359.29 /Mértékegység