Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2Z819 sebességcsökkentő indirekt hajtás 118.5 1 | AC4DVK

DAYTON 2Z819 sebességcsökkentő közvetett meghajtás 118.5 1

Raktáron
Tétel: AC4DVK Modell: 2Z819

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€589.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
BázisElmozdítható
CsapágyakLabda
Fura Dia.5 / 8 "
befejezFényes porszóró
SebességtípusHelikus első szakasz
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemeneti fordulatszám1725
KenésNagy teherbírású olaj
Max. Bemenet HP1/20
Max. Kimeneti nyomaték200 in.-lb.
Max. forgatónyomaték200 in.-lb.
FelszerelésBármely pozíció
Névleges kimeneti fordulatszám15
Névleges arány118.5:1
Szakaszok száma3
Kimeneti tengely Dia.5 / 8 "
Kimeneti tengely magassága3.5 "
Kimeneti nyomaték @ 1/20 LE200 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/40 LE95 in.-lb.
Túlterhelés175 font
Fogaskerék anyagaHőkezelt acél
Tömítés típusaRugós terhelésű ajak
Tengely tájolásaPárhuzamos
Sebességcsökkentő típusaKözvetett meghajtó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4975
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8483405010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti nyomaték @ 1/40 LEMax. Bemenet HPMax. forgatónyomatékNévleges kimeneti fordulatszámNévleges aránySzakaszok számaKimeneti tengely magasságaKimeneti nyomaték @ 1/3 LEÁr
DAYTON 2Z820 sebességcsökkentő indirekt hajtás 52.9 1 | AC4DVL 2Z82044 in.-lb.1/10175 in.-lb.3352.9:123.5 "-€555.05
DAYTON 2Z821 sebességcsökkentő indirekt hajtás 23.4 1 | AC4DVM 2Z82120 in.-lb.1/6100 in.-lb.7223.4:123.5 "-€636.67
DAYTON 4Z498 sebességcsökkentő indirekt hajtás 92 1 | AE2QXF 4Z49874 in.-lb.1/10290 in.-lb.1992:133 11 / 32 "195 in.-lb.€658.68
DAYTON 4Z499 sebességcsökkentő indirekt hajtás 50.8 1 | AE2QXG 4Z49941 in.-lb.1/6260 in.-lb.3450.8:133.75 "-€623.50
DAYTON 4Z503 sebességcsökkentő indirekt hajtás 13 1 | AE2QXL 4Z50310 in.-lb.1/3175 in.-lb.13513:123.75 "175 in.-lb.€654.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2Z819 sebességcsökkentő közvetett meghajtás 118.5 1
€589.57 /Mértékegység