DAYTON 5K955 motor 1/3 LE sugárszivattyú | AE4FYY

DAYTON 5K955 motor 1/3 LE sugárszivattyú

Raktáron
Tétel: AE4FYY Modell: 5K955

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€381.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők6.3/3.2
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes vagy függőleges tengely lefelé
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSugárszivattyúk
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésArc
Szerelési helyzetFüggőleges (tengely lefelé) vagy vízszintes
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság58.9%
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.85
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Tengely típusaKulcsos
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8501404040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőTest Dia.KeretA tengely hosszaTengely típusaFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
DAYTON 5K469 motor 1.5 lóerős sugárszivattyú | AE4FXD 5K4691.306.438 "56C1.875 "Kulcsos115 / 208-23016.8 / 9.1-8.41.5€633.18
DAYTON 5K470 motor 2 lóerős sugárszivattyú | AE4FXE 5K4701.206.438 "56C1.875 "Kulcsos115/23021.2/10.62€754.22
DAYTON 5K475 motor 1.5 lóerős sugárszivattyú | AE4FXF 5K4751.306.438 "56J2.375 "Csavarmenetes115 / 208-23016.8 / 9.1-8.41.5€685.61
DAYTON 5K476 Motor 2 lóerős sugaras szivattyú | AE4FXG 5K4761.206.438 "56J2.375 "Csavarmenetes115/23021.2/10.62€807.88
DAYTON 5K657 motor 1/2 lóerős sugárszivattyú | AE4FYH 5K6571.655.625 "56C1.875 "Kulcsos115/2308/41/2€447.07
DAYTON 5K658 motor 3/4 LE sugárszivattyú | AE4FYJ 5K6581.505.625 "56C1.875 "Kulcsos115/2309.8/4.93/4€455.25
DAYTON 5K659 motor 1 lóerős sugárszivattyú | AE4FYK 5K6591.405.625 "56C1.875 "Kulcsos115/23012/61€454.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5K955 motor 1/3 LE sugárszivattyú
€381.04 /Mértékegység