Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51122.016.0137 Gépcsavarozó 8-32 X 1 3/8 L, 100PK | AB4MWJ 1ZB82

APPROVED VENDOR U51122.016.0137 Gépi csavartányér 8-32 X 1 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4MWJ Modell: U51122.016.0137Keresztszám: 1ZB82 / 126W69
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
€19.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.322 "
Fejmagasság0.115 "
fej típusaKenyér
Hossz1.375 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2988
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.016.0137 Gépi csavartányér 8-32 X 1 3/8 L, 100PK
€19.36 /csomag