Csapágyak: Labda , Burkolat: Nyissa ki a Cseppálló , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Szivattyúk , Motor tervezés: Kondenzátor-Start , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges tengely lefelé , Motor Alkalmazás: Sugárszivattyúk , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: Kondenzátor-Start , Beépítési: Arc , Beépítési helyzet: Függőleges (tengely lefelé) vagy vízszintes , Adattábla RPM: 3450 , fázis: 1 , Fordulatszám tartomány: 3001-3600 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Hővédelem: kocsi
Jet Pump AC motorok, nyitott csepegtető, arcra szerelés
A Dayton kondenzátor-indító sugárszivattyús motorokat kereskedelmi, ipari, centrifugális és hidraulikus szivattyúk táplálására használják. A kondenzátor indítása lehetővé teszi, hogy a motor nagyobb nyomatékot hozzon létre alacsony fordulatszámon nagyobb terhelés esetén. Ezek a 60 Hz-es, egyfázisú motorok nyitott csepegtető házakkal, tengelykötőkkel és tömített csővezeték-dobozokkal rendelkeznek a nedvesség és a szennyeződés ellen. A tengely az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányban is foroghat a jobb munkavégzés érdekében. Az oldalra szerelhetőek, így vízszintes és függőleges helyzetben is könnyen felszerelhetők. CSA-tanúsítvánnyal és UL-elismeréssel rendelkezik a megbízható működés érdekében. Válasszon a sugárhajtású szivattyúmotorok széles választékából, amelyek teljesítménye 1/3, 1/2, 3/4, 1, 1.5 és 2 LE Raptor Supplies.