Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5JLL6 Propeller Diameter 5 9/16 Inch Bore Diameter 3/16 In | AE4DHA

DAYTON 5JLL6 Propeller Diameter 5 9/16 Inch Bore Diameter 3/16 In

Raktáron
Tétel: AE4DHA Modell: 5JLL6
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
€11.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Fura Dia.3 / 16 "
CFM @ 3000 / perc155
színekSzűrő kikapcsolása
Max. A környezet hőmérséklete.200 F
Kések száma5
Propeller átm.5-9 / 16 "
Propeller AnyagMűanyag
Ajánlott Motor HP1/100
ForgásCCW a lemerüléssel szemben

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rögzítés (nyomja meg a Fit gombot a motor tengelyén)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPPenge anyagA penge szélességeszínekIllik a márkáhozKulcsnyílásMax. FORDULATKések számaÁr
DAYTON 50M234 cserepropeller | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,549.89
DAYTON 2C362 lapátventilátor 18 hüvelykes átmérőjű | AB9CXV 2C362-Alumínium9.187 "---17253€120.60
DAYTON 2C683 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9CZM 2C683-Alumínium5 9 / 16 "---17253€90.60
DAYTON 2C842 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9DAF 2C842-Alumínium5 9 / 16 "---17253€89.73
DAYTON 2C855 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9DAG 2C855-Alumínium5 9 / 16 "---17253€93.25
DAYTON 2MXX7 propeller átmérője 14 hüvelyk furatátmérő 1/2 hüvelyk | AC2URF 2MXX7-Alumínium3.5 "---15505€35.22
DAYTON 2MXX8 légcsavar átmérője 10 hüvelyk furatátmérő 1/4 hüvelyk | AC2URG 2MXX8-Alumínium1.625 "---15505€22.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5JLL6 Propeller Diameter 5 9/16 Inch Bore Diameter 3/16 In
€11.65 /Mértékegység