Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5JLL2 propeller, 4 hüvelyk átmérőjű, 1/8 hüvelykes furatátmérő, 5 lapát | AE4DGW

DAYTON 5JLL2 légcsavar, 4 hüvelykes átmérő, 1/8 hüvelykes furatátmérő, 5 lapát

Raktáron
Tétel: AE4DGW Modell: 5JLL2
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
€8.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
CsatolNyomja meg a Fit on motor tengelyen gombot
Fura Dia.1 / 8 "
CFM @ 3000 / perc100 RPM
színekfehér
Max. A környezet hőmérséklete.200 fok. F
Kések száma5
Propeller átm.4"
Propeller AnyagMűanyag
Ajánlott Motor HP1/250 LE
ForgásCCW a lemerüléssel szemben

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

A Dayton 5JLL2 légcsavart szellőztető rendszerekben, elszívó ventilátorokban, HVAC egységekben és ipari légkeringtető rendszerekben használják. A levegő mozgásának megkönnyítésére szolgál azáltal, hogy forgó mozgása révén légáramot generál. Ez a propeller javítja a szellőzés hatékonyságát, szabályozza a hőmérsékletet és optimális levegőminőséget biztosít a kereskedelmi és ipari helyiségekben. Műanyag felépítése megakadályozza a korróziót és fokozott elektromos szigetelést biztosít.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan rögzíthetem ezt a Dayton 5JLL2 légcsavart a márka motortengelyéhez?

A.

  • A biztonság érdekében húzza ki az áramellátást.
  • Győződjön meg arról, hogy a motor tengelye tiszta és tiszta.
  • Igazítsa a propeller rögzítőfuratát a motor tengelyéhez.
  • Helyezze be és húzza meg a rögzítőelemeket a propeller biztonságos rögzítéséhez.
  • Győződjön meg arról, hogy a propeller kiegyensúlyozott és középre van állítva.
  • Állítsa vissza az áramellátást, és ellenőrizze a megfelelő működést.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a légcsavart?

A.

  • Tisztítás előtt kapcsolja ki a légcsavart.
  • Óvatosan törölje le a port és a törmeléket puha ruhával vagy kefével.
  • Készítsen enyhe tisztítóoldatot vízzel és kímélő mosószerrel.
  • Nedvesítsen meg egy ruhát, csavarja ki, majd tisztítsa meg a propeller lapátokat, a motorházat és a hozzáférhető részeket.
  • Hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni a levegőn.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés vagy kopás, és szükség szerint kenje meg a mozgó alkatrészeket.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a propeller kiválasztásakor?

A.

  • Határozza meg az alkalmazást (hűtés, szellőzés és meghajtás).
  • Válassza ki a megfelelő méretet (átmérő és osztás).
  • Vegye figyelembe az anyagot (műanyag, alumínium és rozsdamentes acél).
  • Értékelje a lapát kialakítását (alakja / mennyisége) a légáramlás vagy a tolóerő szempontjából.
  • Ellenőrizze a kompatibilitást a motor specifikációival.
  • Vegye figyelembe a környezeti feltételeket (páratartalom, hőmérséklet és vegyszerek).
  • Fontolja meg a zajszint környezethez való alkalmasságát.

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.színekMax. A környezet hőmérséklete.Kések számaForgásÁr
DAYTON 5JLK9 Propeller átmérője 4 hüvelykes furatátmérőjű agytípus | AE4DGT 5JLK9Kerékagyfehér200 F4CCW a lemerüléssel szemben€11.94
DAYTON 5JLL0 Propeller átmérője 4 hüvelykes furatátmérő 1/8 hüvelyk | AE4DGU 5JLL01 / 8 "fehér200 F5CW a lemerüléssel szemben€8.52
DAYTON 5JLL1 propeller átmérő 4 hüvelyk furat átmérő 3/16 hüvelyk | AE4DGV 5JLL13 / 16 "fehér200 F5CW a lemerüléssel szemben€8.52
DAYTON 5JLL3 légcsavar átmérője 4 hüvelykes furatátmérő 3/16 hüvelyk | AE4DGX 5JLL33 / 16 "Szürke200 F5CCW a lemerüléssel szemben€8.52
DAYTON 5JLL4 légcsavar átmérője 4 hüvelyk furatátmérő 1/8 hüvelyk | AE4DGY 5JLL41 / 8 "fehér200 F4CW a lemerüléssel szemben€8.52
DAYTON 5JLL5 légcsavar átmérője 4 hüvelyk furatátmérő 3/16 hüvelyk | AE4DGZ 5JLL53 / 16 "fehér200 F4CW a lemerüléssel szemben€8.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5JLL2 légcsavar, 4 hüvelykes átmérő, 1/8 hüvelykes furatátmérő, 5 lapát
€8.52 /Mértékegység