DAYTON 5JKE5 csőaxiális ventilátor 66-3/4 hüvelyk H 64-1/4 hüvelyk szélesség | AE4CYY

DAYTON 5JKE5 csőaxiális ventilátor 66-3/4 hüvelyk H 64-1/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE4CYY Modell: 5JKE5

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,610.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Csapágy típusLabda
Dia Dia.60 "
Penge anyagAlumínium
Csavar kör Dia.63 "
A méret64.25 "
B mérete34-9 / 16 "
C. mérete60.625 "
D dimenzió43.375 "
E méret9 / 16 "
meghajtó típusaNadrág öv
Magasság66.75 "
Ház Dia. w / Mtg Karima64-1 / 4 "
Ház Dia. mtg nélkül Karima60-5 / 8 "
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Bemeneti átmérő60.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység43.375 "
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Max. Motormagasság16-7 / 8 "
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Kések száma6
Outlet Dia.60.625 "
Tengely Dia.1-11 / 16 "
Szélesség64.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 266.85
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)177.04
Hajószélesség (cm)176.53
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPDia Dia.Penge anyagA méretB méreteC. méreteD dimenziómeghajtó típusaÁr
DAYTON 2XZH2 közvetlen meghajtású cső axiális ventilátor 30 hüvelykes 230v | AC4AGL 2XZH21241930 "Alumínium30.59332-5 / 16 "33.59321 "Közvetlen€6,639.29
DAYTON 4TM80 közvetlen meghajtású cső axiális ventilátor 12 hüvelyk 115v | AD9MGK 4TM80-12 "Alumínium12.25 "13.437 "14.59314 "Közvetlen€2,230.78
DAYTON 4TM81 közvetlen meghajtású csöves axiális ventilátor 16 hüvelykes 115V | AD9MGL 4TM81-16 "Alumínium16.125 "17.5 "18.5 "14 "Közvetlen€2,674.61
DAYTON 4TM82 közvetlen meghajtású csöves axiális ventilátor 18 hüvelykes 115V | AD9MGM 4TM82305818 "Alumínium18.5 "19.875 "21 "16 "Közvetlen€2,522.91
DAYTON 4TM83 közvetlen meghajtású csöves axiális ventilátor 18 hüvelykes 115V | AD9MGN 4TM83365318 "Alumínium18.5 "19.875 "21 "16 "Közvetlen€3,015.05
DAYTON 4TM84 közvetlen meghajtású csöves axiális ventilátor 21 hüvelykes 230v | AD9MGP 4TM84521121 "Alumínium21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Közvetlen€3,760.92
DAYTON 4TM85 közvetlen meghajtású cső axiális ventilátor 24 hüvelyk 230v | AD9MGQ 4TM85-24 "Alumínium24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Közvetlen€3,408.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5JKE5 csőaxiális ventilátor 66-3/4 hüvelyk H 64-1/4 hüvelyk szélesség
€13,610.58 /Mértékegység