DAYTON 4TM80 közvetlen meghajtású cső axiális ventilátor 12 hüvelyk 115v | AD9MGK

DAYTON 4TM80 közvetlen meghajtású cső axiális ventilátor 12 hüvelykes 115V

Raktáron
Tétel: AD9MGK Típus: 4TM80

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,230.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Csapágy típusLabda
Dia Dia.12 "
Penge anyagAlumínium
CFM @ 0.000-In. SP1627/1079
CFM @ 0.125-In. SP1465
CFM @ 0.250-In. SP1182
A méret12.25 "
B mérete13.437 "
C. mérete14.593
D dimenzió14 "
meghajtó típusaKözvetlen
Fan RPM1750/1160
Teljes terhelésű erősítők4/2
Magasság14 9 / 16 "
Ház Dia. w / Mtg Karima14-19 / 32 "
Ház Dia. mtg nélkül Karima12-1 / 4 "
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő12.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP0.14/0.04
Max. Mélység14 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/4
Motor fordulatszám1750/1160
motor típusaKondenzátor indítás
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Kések száma4
Sebességek száma2
Outlet Dia.12.25 "
Fázis1
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.17.1/9.9
Feszültség115
Szélesség14 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.3025
Hajó magassága (cm)39.88
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)39.88
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPDia Dia.Penge anyagA méretB méreteC. méreteD dimenziómeghajtó típusaÁr
DAYTON 2XZH2 közvetlen meghajtású cső axiális ventilátor 30 hüvelykes 230v | AC4AGL 2XZH21241930 "Alumínium30.59332-5 / 16 "33.59321 "Közvetlen€6,639.29
DAYTON 4TM81 közvetlen meghajtású csöves axiális ventilátor 16 hüvelykes 115V | AD9MGL 4TM81-16 "Alumínium16.125 "17.5 "18.5 "14 "Közvetlen€2,674.61
DAYTON 4TM82 közvetlen meghajtású csöves axiális ventilátor 18 hüvelykes 115V | AD9MGM 4TM82305818 "Alumínium18.5 "19.875 "21 "16 "Közvetlen€2,522.91
DAYTON 4TM83 közvetlen meghajtású csöves axiális ventilátor 18 hüvelykes 115V | AD9MGN 4TM83365318 "Alumínium18.5 "19.875 "21 "16 "Közvetlen€3,015.05
DAYTON 4TM84 közvetlen meghajtású csöves axiális ventilátor 21 hüvelykes 230v | AD9MGP 4TM84521121 "Alumínium21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Közvetlen€3,760.92
DAYTON 4TM85 közvetlen meghajtású cső axiális ventilátor 24 hüvelyk 230v | AD9MGQ 4TM85-24 "Alumínium24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Közvetlen€3,408.81
DAYTON 5JKE4 csőaxiális ventilátor 60-1/2 hüvelyk H 57-3/4 hüvelyk szélesség | AE4CYX 5JKE4-54 "Acél57.75 "31.5 "54.625 "39 "Nadrág öv€8,155.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4TM80 közvetlen meghajtású cső axiális ventilátor 12 hüvelykes 115V
€2,230.78 /Mértékegység