DAYTON 33RG48 kábel 3/32 hüvelykes 500 láb 7 x 7 narancssárga vinil | AG3PEJ

DAYTON 33RG48 kábel 3/32 hüvelykes 500 láb 7 x 7 narancssárga vinil

Raktáron
Tétel: AG3PEJ Modell: 33RG48

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€212.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete3 / 32 "
Bevonó anyagNarancssárga vinil kabát
Hossz500 láb.
AnyagGalvanizált acél
Dia kívül.3 / 16 "
Orsó szélessége5-1 / 2 "
Szál típusaX 7 7
Működési terheléshatár184 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)14
Hajó hossza (cm)24.99
Hajószélesség (cm)16
HS-kód7312103074

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevont)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteBevonó anyagHosszAnyagDia kívül.Működési terheléshatárÁr
DAYTON 33RF56 Kábel 3/32 hüvelyk átmérő 25 láb 7 x 7 vinil | AG3PBY 33RF561 / 16 "Tiszta vinil25 láb.302 / 304 rozsdamentes acél3 / 32 "96 font€38.96
DAYTON 33RF58 Kábel 3/32 hüvelyk átmérő 50 láb 7 x 7 vinil | AG3PCA 33RF581 / 16 "Tiszta vinil50 láb.302 / 304 rozsdamentes acél3 / 32 "96 font€36.76
DAYTON 33RF82 kábel 3/32 hüvelyk átmérő 500 láb 7 x 7 vinil | AG3PCX 33RF821 / 16 "Tiszta vinil500 láb.Galvanizált acél3 / 32 "96 font€122.22
DAYTON 33RF94 kábel 3/32 hüvelykes 500 láb 7 x 7 átlátszó vinil | AG3PDG 33RF943 / 32 "Tiszta vinil500 láb.Galvanizált acél5 / 32 "184 font€170.77
DAYTON 33RH05 kábel 3/32 hüvelykes 250 láb 7 x 7 rozsdamentes acél | AG3PGH 33RH053 / 32 "-250 láb.304 Stainless Steel-184 font€213.83
DAYTON 33RH06 kábel 3/32 hüvelykes 50 láb 7 x 7 rozsdamentes acél | AG3PGJ 33RH063 / 32 "-50 láb.304 Stainless Steel-184 font€30.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33RG48 kábel 3/32 hüvelykes 500 láb 7 x 7 narancssárga vinil
€212.98 /Mértékegység