DAYTON 5AV79 csatornafúvó 16 hüvelykes | AE3BFW

DAYTON 5AV79 16 hüvelykes csatornafúvó

Raktáron
Tétel: AE3BFW Típus: 5AV79

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,197.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Magasság26 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Bemeneti átmérő11-5 / 8 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)22 7 / 8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)22 7 / 8
Max. Mélység26 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság13 3/8 hüvelyk
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.11 "
Kimeneti magasság22 7 / 8 "
Kimeneti szélesség22 7 / 8 "
Tengely Dia.1"
típusCentrifugális, kevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő16 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 82.35
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPTeljes terhelésű erősítőkBemeneti átmérőMax. BHPÁr
DAYTON 7H458 csatornafúvó 16 hüvelykes | AF3KTT 7H458230111013179--7.2/3.511 "0.52€4,097.45
DAYTON 7H459 csatornafúvó 16 hüvelykes | AF3KTU 7H4592946126136412611207110.2/5.111 "0.78€4,166.93
DAYTON 7H472 csatornafúvó 16 hüvelykes | AF3KUH 7H472230111013179--2.1-2.2/1.111 "0.52€4,238.10
DAYTON 7H473 csatornafúvó 16 hüvelykes | AF3KUJ 7H473294612613641261120712.9-2.8/1.411 "0.78€3,997.40
DAYTON 7H474 légcsatorna ventilátor 16 hüvelykes | AF3KUK 7H474340213874004314628153.2-2.9/1.411 "1.04€4,351.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5AV79 16 hüvelykes csatornafúvó
€3,197.17 /Mértékegység