A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 1.500-In. SP: 2311 , Magasság: 26 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Max. Mélység: 26 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 160 ° F , Motorház: Nyissa ki a csöpögésgátló légbefutót , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 11 " , Kimeneti magasság: 22 7 / 8 " , Kimenet szélessége: 22 7 / 8 " , Tengely átmérő: 1" , Kerékátmérő: 16 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé dőlés , Szélesség: 26 "
Csatornafúvók, 16 hüvelyk
A Dayton 16 hüvelykes soros légcsatorna-fúvói tiszta levegőt biztosítanak az ipari és kereskedelmi helyiségekben. Szívó- és kipufogórendszerekben, pótlevegő-rendszerekben és visszatérő rendszerekben használják. Ezek a centrifugális légcsatorna-fúvók gallérral rendelkeznek a csatornacsatlakozások egyszerűsítésére, és mindkét oldalon panelek gyors hozzáférést biztosítanak a belső alkatrészekhez. A zökkenőmentes működés érdekében újrazsírozható párna csapágyakkal, a tartósság érdekében horganyzott acél házzal vannak felszerelve. Tartalmazzák a csapágyakat és a motorburkolatokat a meghosszabbított élettartam érdekében. A gyors karbantartás érdekében hozzáférési panelekkel vannak ellátva. Válasszon ezeknek a csatornafúvóknak a széles kínálatából, amelyek 1/2, 3/4 és 1 LE névleges teljesítményben kaphatók Raptor Supplies.