DAYTON 7H458 csatornafúvó 16 hüvelykes | AF3KTT

DAYTON 7H458 csatornafúvó 16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3KTT Modell: 7H458

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,097.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc1101
CFM @ 0.000-In. SP3179
CFM @ 0.125-In. SP3061
CFM @ 0.250-In. SP2944
CFM @ 0.375-In. SP2812
CFM @ 0.500-In. SP2665
CFM @ 0.625-In. SP2504
CFM @ 0.750-In. SP2301
Teljes terhelésű erősítők7.2/3.5
Magasság26 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő11 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)22 7 / 8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)22 7 / 8
Max. BHP0.52
Max. Mélység26 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság13 3/8 hüvelyk
MotorházNyissa ki a csöpögésgátló légbefutót
Motoros HP1/2
Motor fordulatszám1229
motor típusaKondenzátor indítás
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.11 "
Kimeneti magasság22 7 / 8 "
Kimeneti szélesség22 7 / 8 "
Fázis1
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.12.6
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.4
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.12.1
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség115/230
Kerékátmérő16 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 97.1235
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPTeljes terhelésű erősítőkBemeneti átmérőMax. BHPÁr
DAYTON 5AV79 csatornafúvó 16 hüvelykes | AE3BFW 5AV79------11-5 / 8 "-€3,197.17
DAYTON 7H459 csatornafúvó 16 hüvelykes | AF3KTU 7H4592946126136412611207110.2/5.111 "0.78€4,166.93
DAYTON 7H472 csatornafúvó 16 hüvelykes | AF3KUH 7H472230111013179--2.1-2.2/1.111 "0.52€4,238.10
DAYTON 7H473 csatornafúvó 16 hüvelykes | AF3KUJ 7H473294612613641261120712.9-2.8/1.411 "0.78€3,997.40
DAYTON 7H474 légcsatorna ventilátor 16 hüvelykes | AF3KUK 7H474340213874004314628153.2-2.9/1.411 "1.04€4,351.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H458 csatornafúvó 16 hüvelyk
€4,097.45 /Mértékegység