DAYTON 5AV78 légcsatornafúvó 14 In | AE3BFV

DAYTON 5AV78 14 hüvelykes csatornafúvó

Raktáron
Tétel: AE3BFV Típus: 5AV78

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,047.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Magasság23 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Bemeneti átmérő10-1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)19 7 / 8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)19 7 / 8
Max. Mélység22 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság12 1/2 hüvelyk
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.10 "
Kimeneti magasság19 7 / 8 "
Kimeneti szélesség19 7 / 8 "
Tengely Dia.3 / 4 "
típusCentrifugális, kevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő14 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)95
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)61.72
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkBemeneti átmérőMax. BHPMotoros HPMotor fordulatszámÁr
DAYTON 7H454 csatornafúvó 14 In | AF3KTN 7H454-80015095.6/2.810 "0.111/4950€3,855.41
DAYTON 7H455 Csatornafúvó 14 In | AF3KTP 7H455-107620295.6/2.810 "0.261/41161€3,843.07
DAYTON 7H456 csatornafúvó 14 hüvelyk | AF3KTQ 7H4561463118522355.2/2.610 "0.351/31258€3,713.59
DAYTON 7H457 csatornafúvó 14 In | AF3KTR 7H4571979135625577.2/3.510 "0.521/21441€3,909.67
DAYTON 7H468 csatornafúvó 14 hüvelykes | AF3KUD 7H468-80015091.2-1.3/0.610 "0.111/4950€3,686.80
DAYTON 7H469 csatornafúvó 14 hüvelyk | AF3KUE 7H469-107620291.2-1.3/0.610 "0.261/41161€3,674.46
DAYTON 7H470 csatornafúvó 14 In | AF3KUF 7H4701463118522351.5-1.6/0.810 "0.351/31258€3,665.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5AV78 14 hüvelykes csatornafúvó
€3,047.71 /Mértékegység