DAYTON 7H469 csatornafúvó 14 hüvelyk | AF3KUE

DAYTON 7H469 csatornafúvó 14 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3KUE Modell: 7H469

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,674.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc1076
CFM @ 0.000-In. SP2029
CFM @ 0.125-In. SP1927
CFM @ 0.250-In. SP1810
CFM @ 0.375-In. SP1681
CFM @ 0.500-In. SP1538
CFM @ 0.625-In. SP1311
Teljes terhelésű erősítők1.2-1.3/0.6
Magasság23 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő10 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)19 7 / 8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)19 7 / 8
Max. BHP0.26
Max. Mélység22 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság12 1/2 hüvelyk
MotorházNyissa ki a csöpögésgátló légbefutót
Motoros HP1/4
Motor fordulatszám1161
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.10 "
Kimeneti magasság19 7 / 8 "
Kimeneti szélesség19 7 / 8 "
Fázis3
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.10.8
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.10.7
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.10.7
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő14 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.3085
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkBemeneti átmérőMax. BHPMotoros HPMotor fordulatszámÁr
DAYTON 5AV78 légcsatornafúvó 14 In | AE3BFV 5AV78----10-1 / 2 "---€3,047.71
DAYTON 7H454 csatornafúvó 14 In | AF3KTN 7H454-80015095.6/2.810 "0.111/4950€3,855.41
DAYTON 7H455 Csatornafúvó 14 In | AF3KTP 7H455-107620295.6/2.810 "0.261/41161€3,843.07
DAYTON 7H456 csatornafúvó 14 hüvelyk | AF3KTQ 7H4561463118522355.2/2.610 "0.351/31258€3,713.59
DAYTON 7H457 csatornafúvó 14 In | AF3KTR 7H4571979135625577.2/3.510 "0.521/21441€3,909.67
DAYTON 7H468 csatornafúvó 14 hüvelykes | AF3KUD 7H468-80015091.2-1.3/0.610 "0.111/4950€3,686.80
DAYTON 7H470 csatornafúvó 14 In | AF3KUF 7H4701463118522351.5-1.6/0.810 "0.351/31258€3,665.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H469 csatornafúvó 14 hüvelyk
€3,674.46 /Mértékegység