DAYTON 5AU56 Szellőzőnyílás 18 1/2 In | AE3BEJ

DAYTON 5AU56 Szellőzőnyílás 18 1/2 In

Raktáron
Tétel: AE3BEJ Modell: 5AU56

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,141.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápellátó
Alapmagasság1 1 / 2 "
Alap hossza42 "
Alapszélesség42 "
Csapágy típusTartósan kenett hüvelycsapágy
CFM tartomány5500 a 9475
Ürítés hossza (hüvelyk)19-1/8
Ürítési szélesség (hüvelyk)22.25
meghajtó típusaSzíjhajtás
Szűrőterület (négyzet-Ft.)5 1 / 4
Szűrő magassága (hüvelyk)21 5 / 8
Szűrőház mélysége (hüvelyk)32
Szűrőház magassága (hüvelyk)30 3 / 4
Szűrőház szélessége (hüvelyk)35 1 / 8
Anyag szűrőalumínium
Szűrő szélessége (hüvelyk)34 5 / 8
Ház magassága36 "
Ház hossza42 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége75 "
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP2 - 7 1/2
Szerelési helyTető
Szükséges szűrők száma2
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM tartomány573 a 841
Tengely Dia. Sheave End1"
Tengely Dia. Kerék vége1"
típusCentrifugális szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag
Kerékfurat1"
Kerékátmérő18 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre hajlított

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 189.9
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)123.19
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szűrő mélysége (hüvelyk) (7/8)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélességeAlap hosszaAlapszélességMotoros HPSzerelési helyRPM tartományTengely Dia. Sheave EndTengely Dia. Kerék végeÁr
DAYTON 4YC47 Szellőzőnyílás 13 1/4 In | AE2LLY 4yc4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 - 1 1/2Fal vagy tető550 a 8903 / 4 "3 / 4 "€3,544.59
DAYTON 4YC82 Szellőzőnyílás 11 1/8 In | AE2LND 4yc8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 - 1 1/2Fal vagy tető415 a 10903 / 4 "3 / 4 "€2,810.95
DAYTON 4YC83 Szellőzőnyílás 15 1/2 In | AE2LNE 4yc8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4-tól 2-igTető535 a 8201"1"€3,634.14
DAYTON 5AU57 Tápellátás 20 1/2 In | AE3BEK 5AU5784 "46 "46 "5 a 10Tető642 a 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "€8,849.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5AU56 Szellőzőnyílás 18 1/2 In
€5,141.10 /Mértékegység