DAYTON 4YC82 Szellőzőnyílás 11 1/8 In | AE2LND

DAYTON 4YC82 bemeneti szellőző 11 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2LND Modell: 4YC82

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,810.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápellátó
Alapmagasság1 1 / 2 "
Alap hossza28 1 / 2 "
Alapszélesség28 1 / 2 "
Csapágy típusTartósan kenett hüvelycsapágy
CFM tartomány700 a 2950
Ürítés hossza (hüvelyk)11-3/8
Ürítési szélesség (hüvelyk)13.375
meghajtó típusaSzíjhajtás
Szűrőterület (négyzet-Ft.)4 1 / 8
Szűrő magassága (hüvelyk)28 5 / 8
Szűrőház mélysége (hüvelyk)22
Szűrőház magassága (hüvelyk)21 1 / 4
Szűrőház szélessége (hüvelyk)21 1 / 8
Anyag szűrőalumínium
Szűrő szélessége (hüvelyk)20 5 / 8
Ház magassága25 "
Ház hossza30 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége52 "
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP1/6 - 1 1/2
Szerelési helyFal vagy tető
Szükséges szűrők száma1
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM tartomány415 a 1090
Tengely Dia. Sheave End3 / 4 "
Tengely Dia. Kerék vége3 / 4 "
típusCentrifugális szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag
Kerékfurat3 / 4 "
Kerékátmérő11 1 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre hajlított

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.2
Hajó magassága (cm)83.31
Hajó hossza (cm)95.25
Hajószélesség (cm)82.55
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szűrő mélysége (hüvelyk) (7/8)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélességeAlap hosszaAlapszélességMotoros HPSzerelési helyRPM tartományTengely Dia. Sheave EndTengely Dia. Kerék végeÁr
DAYTON 4YC47 Szellőzőnyílás 13 1/4 In | AE2LLY 4yc4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 - 1 1/2Fal vagy tető550 a 8903 / 4 "3 / 4 "€3,544.59
DAYTON 4YC83 Szellőzőnyílás 15 1/2 In | AE2LNE 4yc8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4-tól 2-igTető535 a 8201"1"€3,634.14
DAYTON 5AU56 Szellőzőnyílás 18 1/2 In | AE3BEJ 5AU5675 "42 "42 "2 - 7 1/2Tető573 a 8411"1"€5,141.10
DAYTON 5AU57 Tápellátás 20 1/2 In | AE3BEK 5AU5784 "46 "46 "5 a 10Tető642 a 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "€8,849.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YC82 bemeneti szellőző 11 1/8 hüvelyk
€2,810.95 /Mértékegység