DAYTON 55HE59 tolókocsi, 2000 font teherbírás, 3-8 hüvelykes gerenda karima | CE9RHX

DAYTON 55HE59 Push Trolley, 2000 lbs Load Capacity, 3 to 8 Inch Beam Flange

Raktáron
Tétel: CE9RHX Modell: 55HE59

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€288.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca
Megfelel a gerenda magasságának5 "-től 24-1 / 2" -ig
Head Room to Bail5 9/16 "- 7 1/4"
Head Room to Shaft9 7/8 "- 11 9/16"
Terhelhetőség2,000 lb
Min. Sugárgörbe27 5 / 8 "
Kerék anyagaSzilárd megmunkált öntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.8825
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék anyagaÁr
DAYTON 55HE67 tolókocsi, 3-8 hüvelyk szélesség, 2000 font teherbírás, illik a gerenda karimához | CE9RHV 55HE67Acél€220.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 55HE59 Push Trolley, 2000 lbs Load Capacity, 3 to 8 Inch Beam Flange
€288.96 /Mértékegység