DAYTON 55HE57 ipari hordozható párátlanító, 210 Cfm max. Levegőáramlás, 115VAC, 5.6A | CH6KHH

DAYTON 55HE57 ipari hordozható párátlanító, 210 Cfm max. Levegőáramlás, 115VAC, 5.6A

Raktáron
Tétel: CH6KHH Modell: 55HE57

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,643.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárátlanító
erősítők5.6A
ÉpítésFém lemez
Vezérlő típusabillentyűzet
Lefedettségi terület753 sq ft.
Leolvasztás típusaAutomatikus
Frekvencia60 Hz
Tömlő hossza20 ft.
Ház színeSzürke
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAcél
Max. Légáramlás210 cfm
NEMA értékelés5
Zajszint59.7 dB 3.28 lábon.
Kerekek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság41-95 fok. F
Teljes mélység24 "
Teljes magasság43 3 / 8 "
Teljes szélesség22 7 / 8 "
Tápkábel hossza10 ft.
Hűtőközeg-töltet24.3 oz
Hűtőközeg típusaR-410A
Feszültség115V AC
Nem
Teljesítmény820W
Kerékátmérő10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.2
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 55HE57 ipari hordozható párátlanító, 210 Cfm max. Levegőáramlás, 115VAC, 5.6A
€2,643.29 /Mértékegység