DAYTON 55HE56 ipari hordozható párátlanító, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 hüvelykes méret | CE9ZJY

DAYTON 55HE56 ipari hordozható párátlanító, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: CE9ZJY Modell: 55HE56

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,404.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari hordozható páramentesítő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság41 és 95 fok között F.
erősítők5.5
Szekrény anyagaAcél
Kapacitás / 24 óra @ 60% relatív páratartalom70 pont
Kapacitás / 24 óra @ 90% relatív páratartalom139 pont
Görgős kerék átmérője10 "
színekFekete, szürke
Leolvasztás típusaCiklus be/ki - Automatikus
Mélység24 "
Ventilátor CFM220
Fan Speed1
SzűrőMosható por szűrő
Magasság43-3 / 8 "
páratartalom:30 – 90% relatív páratartalom
Hz60
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Görgőkerekek száma2
Tápkábel hossza10 ft.
Hűtőközeg típusaR-410A
Feszültség115 VAC
Szélesség22-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.5
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 55HE56 ipari hordozható párátlanító, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 hüvelykes méret
€2,404.04 /Mértékegység