DAYTON 4YKN8 transzfer szivattyú 1 LE Ss | AE2MXN

DAYTON 4YKN8 transzfer szivattyú 1 LE Ss

Raktáron
Tétel: AE2MXN Modell: 4YKN8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,657.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők14.6/7.3
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head43 @ 30 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head21-50 GPM @ 40-25 Ft.
Leeresztő dugóKönnyen hozzáférhető
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI52.8
GPM @ 15 PSI33.5
GPM @ 20 PSI6.6
GPM víz @ 10 Ft. a feje65
GPM víz @ 15 Ft. a feje61
GPM víz @ 2 Ft. a feje72
GPM víz @ 20 Ft. a feje55
GPM víz @ 25 Ft. a feje51
GPM víz @ 30 Ft. a feje43
GPM víz @ 40 Ft. a feje22
GPM víz @ 5 Ft. a feje69
Magasság10 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaFélig zárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás64 PSI
Hossz16.75 "
Max. Ügynyomás85 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. GPM @ Fej71 @ 2 Ft.
Max. Fej48 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 F
Max. Nyomás21 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej2 @ 47 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusaCSCR
NEMA / IEC keretNEMA keret 56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis1
Portforgatás4 Pozíciónövekedés
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel
Tömítés anyaga304 SS, Viton, szén, kerámia
Tömítés típusaMechanikus tömítés
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő25 Ft.
típusTranszfer, önfelszívó
Feszültség115/230
Nedvesített anyagok304 SS, Viton, szén, kerámia
Szélesség7 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.181
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeÁr
DAYTON 12N810 Centrifugális szivattyú önfelszívó 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€2,228.31
DAYTON 12N811 Centrifugális szivattyú önfelszívó 3 LE Ss AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€4,577.07
DAYTON 12N812 Centrifugális szivattyú önfelszívó 5 LE Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€2,248.29
DAYTON 12N813 Centrifugális szivattyú önfelszívó 5 LE Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€4,009.83
DAYTON 12N814 Centrifugálszivattyú Önfelszívó 7.5 LE Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€2,737.61
DAYTON 12N815 Centrifugális szivattyú önfelszívó 7.5 LE teljesítmény | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€4,278.54
DAYTON 2ZXP1 centrifugális szivattyú 3/4 LE 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 Ft.5247422465€1,054.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YKN8 transzfer szivattyú 1 LE Ss
€2,657.93 /Mértékegység